Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelprüfplakette Geprüft DGUV Vor. 23-32, grün, Folie, selbstklebend, 95x25mm, 60/Heft, DGUV


Menge:  Block  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-5027223
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_5027223
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Jahreskabelprüfplaketten
Kabelprüfplakette
Kabelprüfplaketten
kabelprüfplakette kroschke
Kabelprüfplakette Gepr.DGUV Vor. 23-32,grün,Folie,selbstklebend,95x25mm,60/Heft

Mehrjahreskabelprüfplakette Geprüft nach DGUV Vorschrift 23-32, für Kabeldurchmesser5-30 mm, für den Inneneinsatz, Farbe: grün, Material: selbstklebende Folie, mit Oberflächenschutz, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, beständig gegen Öl, Wasser und Lösungsmittel, Format: 95 x 25 mm, 1 Heft = 60 Plaketten
Weitere Informationen:
Plaketten-Typ:
Mehrjahresplakette
Weitere Suchbegriffe: kabelprüfplakette, kabelprüfplaketten 95 x 25 mm, Wartungskennzeichen, Prüfplaketten, Prüfetiketten, Prüfkennzeichen, Pickerl, DGUV, Prüfmarke, Mehrjahresplaketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Blöcke
1 Block enthält 60 Stück (ab € 0,55984* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Block
€ 58,35*
€ 69,44
pro Block
ab 2 Blöcke
€ 57,41*
€ 68,32
pro Block
ab 5 Blöcke
€ 46,01*
€ 54,75
pro Block
ab 10 Blöcke
€ 41,27*
€ 49,11
pro Block
ab 20 Blöcke
€ 39,93*
€ 47,52
pro Block
ab 3000 Blöcke
€ 33,59*
€ 39,97
pro Block
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
28485
ab € 64,39*
Zubehör
Kroschke
28469
ab € 64,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.