Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelprüfplakette geprüft DGUV Vor. 26-35, grün, Folie, selbstklebend, 95x25mm, 6/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-5027026
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_5027026
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Jahreskabelprüfplaketten
Kabelprüfplakette
Kabelprüfplaketten
kabelprüfplakette kroschke
Kabelprüfplakette Gepr.DGUV Vor. 26-35,grün,Folie,selbstklebend,95x25mm,6/Bogen

Mehrjahreskabelprüfplakette Geprüft nach DGUV Vorschrift 26-35, für Kabeldurchmesser5-30 mm, für den Inneneinsatz, Farbe: grün, Material: selbstklebende Folie, mit Oberflächenschutz, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, beständig gegen Öl, Wasser und Lösungsmittel, Format: 95 x 25 mm, 1 Bogen = 6 Stück
Weitere Informationen:
Plaketten-Typ:
Mehrjahresplakette
Format:
95x25mm
Weitere Suchbegriffe: kabelprüfplakette, kabelprüfplaketten 95 x 25 mm, Wartungskennzeichen, Prüfplaketten, Prüfetiketten, Prüfkennzeichen, Pickerl, Aufkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 6 Stück (ab € 0,42334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 5,74*
€ 6,83
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 5,24*
€ 6,24
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 4,94*
€ 5,88
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 4,75*
€ 5,65
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 4,54*
€ 5,40
pro Bogen
ab 85 Bögen
€ 4,08*
€ 4,86
pro Bogen
ab 167 Bögen
€ 3,41*
€ 4,06
pro Bogen
ab 334 Bögen
€ 3,20*
€ 3,81
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 2,54*
€ 3,02
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
28485
ab € 64,27*
Zubehör
Kroschke
28469
ab € 64,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.