Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelprüfplakette 23, hellblau, Folie, selbstklebend, 57x25mm, 60/Heft


Menge:  Block  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-5026323
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_5026323
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Jahreskabelprüfplaketten
Kabelprüfplakette
Kabelprüfplaketten
kabelprüfplakette kroschke
Kabelprüfplakette 23, hellblau, Folie, selbstklebend, 57x25mm, 60/Heft

Kabelprüfplakette 23, für Kabeldurchmesser 5-20 mm, für den Inneneinsatz, Farbe: hellblau, Material: selbstklebende Folie, mit Oberflächenschutz, temperaturbeständig von-40 bis +80°C, beständig gegen Öl, Wasser und Lösungsmittel, Format: 57 x 25 mm, 1 Heft = 60 Stück
Weitere Informationen:
Plaketten-Typ:
Jahresplakette
Material:
PVC-Folie
Weitere Suchbegriffe: kabelprüfplakette, Prüfkennzeichen, Pickerl, Tüvplaketten, Sicherheitskennzeichen, Wartungskennzeichnungen, Prüfetiketten, Prüfmarke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Blöcke
1 Block enthält 60 Stück (ab € 0,4925* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Block
€ 50,58*
€ 60,19
pro Block
ab 2 Blöcke
€ 49,58*
€ 59,00
pro Block
ab 5 Blöcke
€ 42,63*
€ 50,73
pro Block
ab 10 Blöcke
€ 36,81*
€ 43,80
pro Block
ab 20 Blöcke
€ 35,58*
€ 42,34
pro Block
ab 3000 Blöcke
€ 29,55*
€ 35,16
pro Block
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
28485
ab € 64,34*
Zubehör
Kroschke
28469
ab € 64,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.