Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelprüfplakette 26, gelb, Folie, selbstklebend, 95x25mm, 6/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-5026226
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_5026226
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Jahreskabelprüfplaketten
Kabelprüfplakette
Kabelprüfplaketten
kabelprüfplakette kroschke
Kabelprüfplakette 26, gelb, Folie, selbstklebend, 95x25mm, 6/Bogen

Kabelprüfplakette 26, für Kabeldurchmesser 5-30 mm, für den Inneneinsatz, Farbe: gelb, Material: selbstklebende Folie, mit Oberflächenschutz, temperaturbeständig von -40bis +80°C, beständig gegen Öl, Wasser und Lösungsmittel, Format: 95 x 25 mm, 1 Bogen= 6 Stück
Weitere Informationen:
Plaketten-Typ:
Jahresplakette
Material:
PVC-Folie
Weitere Suchbegriffe: kabelprüfplakette, kabelprüfplaketten 95 x 25 mm, Prüfkennzeichen, Pickerl, Tüvplaketten, Sicherheitskennzeichen, Wartungskennzeichnungen, Prüfetiketten, Aufkleber, Prüfplakette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 6 Stück (ab € 0,42167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 5,73*
€ 6,82
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 5,24*
€ 6,24
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 4,91*
€ 5,84
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 4,73*
€ 5,63
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 4,55*
€ 5,41
pro Bogen
ab 85 Bögen
€ 4,09*
€ 4,87
pro Bogen
ab 167 Bögen
€ 3,42*
€ 4,07
pro Bogen
ab 334 Bögen
€ 3,21*
€ 3,82
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 2,53*
€ 3,01
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
28485
ab € 64,33*
Zubehör
Kroschke
28469
ab € 64,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.