Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelprüfplakette Nä.Prüftermin 28-33,gelb,Folie,selbstklebend,57x25mm,6/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-5025728
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_5025728
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Kabelprüfplakette - Nächster Prüfte...
Kabelprüfplakette
Kabelprüfplaketten
Kabelprüfplakette Nä.Prüftermin 28-33,gelb,Folie,selbstklebend,57x25mm,6/Bogen

Kabelprüfplakette Nächster Prüftermin 28-33, für Kabeldurchmesser 5 - 20 mm, für denInneneinsatz, Farbe: gelb, Material: selbstklebende Folie, mit Oberflächenschutz, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, beständig gegen Öl, Wasser und Lösungsmittel, Format: 57 x 25 mm, 1 Bogen = 6 Stück
Weitere Suchbegriffe: Jahresprüfplakette - Nächster Prüftermin, Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin, Prüfplakette Nächster Prüftermin, alle prüfplaketten kroschke, alle prüfplaketten, kabelprüfplaketten nächster prüftermin, Prüfkennzeichen, Pickerl, Tüvplaketten, Sicherheitskennzeichen, Wartungskennzeichnungen, Prüfetiketten, Aufkleber, Prüfplakette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 6 Stück (ab € 0,345* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 4,98*
€ 5,93
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 4,58*
€ 5,45
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 4,32*
€ 5,14
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 4,11*
€ 4,89
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 3,95*
€ 4,70
pro Bogen
ab 85 Bögen
€ 3,59*
€ 4,27
pro Bogen
ab 167 Bögen
€ 3,33*
€ 3,96
pro Bogen
ab 334 Bögen
€ 2,63*
€ 3,13
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 2,07*
€ 2,46
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
28485
ab € 64,33*
Zubehör
Kroschke
28469
ab € 64,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.