Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette 2027, für Prüfnachweise, orange, Dokumentenfolie, Ø20mm, 36/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-5022427
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_5022427
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresplaketten
Jahresprüfplaketten
Prüfnachweis
Prüfplakette 2027,für Prüfnachweise,orange,Dokumentenfolie,Ø20mm,36/Bogen

Jahresprüfplakette 2027, für Prüfnachweise Körperdusche und Augendusche, übertragungssicher, nur durch Zerstören entfernbar, für den Inneneinsatz, Farbe: orange, Material: selbstklebende Dokumentenfolie mit Oberflächenschutz, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Durchmesser: 20 mm, 1 Bogen = 36 Stück
Weitere Informationen:
Plaketten-Typ:
Jahresplakette
Material:
Dokumentenfolie
Format:
Ø 20mm
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten kroschke, alle prüfplaketten, alle prüfplaketten 20mm, Prüfkennzeichen, Pickerl, Tüvplaketten, Sicherheitskennzeichen, Wartungskennzeichnungen, Prüfetiketten, Aufkleber, Prüfplakette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 36 Stück (ab € 0,19139* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 21,31*
€ 25,36
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 20,85*
€ 24,81
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 19,71*
€ 23,45
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 19,17*
€ 22,81
pro Bogen
ab 11 Bögen
€ 17,51*
€ 20,84
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 17,01*
€ 20,24
pro Bogen
ab 31 Bögen
€ 15,29*
€ 18,20
pro Bogen
ab 51 Bögen
€ 13,06*
€ 15,54
pro Bogen
ab 101 Bögen
€ 10,48*
€ 12,47
pro Bogen
ab 201 Bögen
€ 8,56*
€ 10,19
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 6,89*
€ 8,20
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
28485
ab € 64,33*
Zubehör
Kroschke
28469
ab € 64,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.