Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette Nächster Prüftermin 2025,weiß,Hochleistungsfolie,Oberflächensch.,Ø25mm,21/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-5021025
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_5021025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresprüfplakette - Nächster Prüft...
Mehrjahresprüfplakette Nächster Prü...
Prüfplakette Nächster Prüftermin
Prüfpl.Nä.Prüftermin 2025,weiß,Hochleistungsfolie,Oberflächensch.,Ø25mm,21/Bogen

Jahresprüfplakette Nächster Prüftermin 2025, zugelassen für chemische und medizinische Bereiche, für unebene Oberflächen, Farbe: weiß, Material: Hochleistungsfolie mit Oberflächenschutz und Spezialkleber, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, extrem starke Klebkraft, kratz- und wischfest, resistent gegen viele Chemikalien, ermöglicht eine Reinigung mit Desinfektionsmitteln oder Dampfstrahler, Durchmesser: 25 mm, 1 Bogen = 21 Stück
Weitere Informationen:
Plaketten-Typ:
Jahresplakette
Material:
Hochleistungsf. m.Oberflächen.
Format:
Ø 25mm
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten kroschke, alle prüfplaketten, alle prüfplaketten 25mm, Prüfkennzeichen, Pickerl, Tüvplaketten, Sicherheitskennzeichen, Wartungskennzeichnungen, Prüfetiketten, Aufkleber, Prüfplakette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 21 Stück (ab € 0,30381* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 20,08*
€ 23,90
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 19,69*
€ 23,43
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 18,56*
€ 22,09
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 18,03*
€ 21,46
pro Bogen
ab 11 Bögen
€ 16,36*
€ 19,47
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 15,82*
€ 18,83
pro Bogen
ab 31 Bögen
€ 14,51*
€ 17,27
pro Bogen
ab 51 Bögen
€ 12,17*
€ 14,48
pro Bogen
ab 101 Bögen
€ 9,74*
€ 11,59
pro Bogen
ab 201 Bögen
€ 7,91*
€ 9,41
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 6,38*
€ 7,59
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
28485
ab € 64,67*
Zubehör
Kroschke
28469
ab € 64,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.