Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette Nächste Wartung 26, gelb, Dokumentenfolie, 45x25mm, 12/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-5018526
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_5018526
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Prüfplakette - Nächste Wartung
alle prüfplaketten kroschke
alle prüfplaketten
Prüfplakette Nächste Wartung 26, gelb, Dokumentenfolie, 45x25mm, 12/Bogen

Jahresprüfplakette Nächste Wartung 26, übertragungssicher, nur durch Zerstören entfernbar, für den Inneneinsatz, Farbe: gelb, Material: selbstklebende Dokumentenfolie mit Oberflächenschutz, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Format: 45 x 25 mm, 1 Bogen = 12 Stück
Weitere Informationen:
Plaketten-Typ:
Jahresplakette
Material:
Dokumentenfolie
Weitere Suchbegriffe: Prüfkennzeichen, Pickerl, Tüvplaketten, Sicherheitskennzeichen, Wartungskennzeichnungen, Prüfetiketten, Aufkleber, Prüfplakette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 12 Stück (ab € 0,23834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 9,21*
€ 10,96
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 8,34*
€ 9,92
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 7,98*
€ 9,50
pro Bogen
ab 11 Bögen
€ 7,38*
€ 8,78
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 7,15*
€ 8,51
pro Bogen
ab 31 Bögen
€ 6,63*
€ 7,89
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 6,41*
€ 7,63
pro Bogen
ab 51 Bögen
€ 5,39*
€ 6,41
pro Bogen
ab 101 Bögen
€ 4,23*
€ 5,03
pro Bogen
ab 201 Bögen
€ 3,56*
€ 4,24
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 2,86*
€ 3,40
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
28485
ab € 64,37*
Zubehör
Kroschke
28469
ab € 64,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.