Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette Pflaster geprüft,Nächster Prüftermin,2025,braun,Dokumentenfolie,Ø 30mm,18/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-5017525
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_5017525
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresprüfplakette - Nächster Prüft...
Mehrjahresprüfplakette Nächster Prü...
Prüfplakette Nächster Prüftermin
Prüfplakette Pflaster geprüft,NP,2025,braun,Dokumentenfolie,Ø 30mm,18/Bogen

Jahresprüfplakette Pflaster geprüft, Nächster Prüftermin 2025, übertragungssicher, nur durch Zerstören entfernbar, für den Inneneinsatz, Farbe: braun, Material: selbstklebende Dokumentenfolie mit Oberflächenschutz, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Durchmesser: 30 mm, 1 Bogen = 18 Stück
Weitere Suchbegriffe: Prüfplakette geprüft, alle prüfplaketten d30 mm, alle prüfplaketten, alle prüfplaketten kroschke, Pflasterprüfung, Pickerl, Prüfplakette, Aufkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 18 Stück (ab € 0,20556* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 12,42*
€ 14,78
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 11,23*
€ 13,36
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 10,83*
€ 12,89
pro Bogen
ab 11 Bögen
€ 10,14*
€ 12,07
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 9,78*
€ 11,64
pro Bogen
ab 31 Bögen
€ 8,70*
€ 10,35
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 8,42*
€ 10,02
pro Bogen
ab 51 Bögen
€ 7,12*
€ 8,47
pro Bogen
ab 101 Bögen
€ 5,78*
€ 6,88
pro Bogen
ab 201 Bögen
€ 4,53*
€ 5,39
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 3,70*
€ 4,40
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
28485
ab € 64,18*
Zubehör
Kroschke
28469
ab € 64,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.