Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette UVV geprüft 24-29, rot, Dokumentenfolie, selbstklebend, Ø30mm, 18/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-5013824
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_5013824
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
BGV Prüfplaketten
Prüfplakette BGV
Prüfplaketten BGV
Prüfplakette UVV geprüft 24-29,rot,Dokumentenfolie,selbstkl.,Ø30mm,18/Bogen

Mehrjahresprüfplakette UVV geprüft 24-29, übertragungssicher, nur durch Zerstören entfernbar, für den Inneneinsatz, Farbe: rot, Material: selbstklebende Dokumentenfolie mit Oberflächenschutz, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Durchmesser: 30 mm, 1 Bogen = 18 Stück
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
rot
Plaketten-Typ:
Mehrjahresplakette
Layout:
Text "geprüft"
Norm:
UVV
Form:
Ronde
Material:
Dokumentenfolie
Ausführung:
Bogen
Format:
Ø 30mm
Schriftfarbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: gesetzliche Prüfplaketten, alle prüfplaketten d30 mm, alle prüfplaketten, alle prüfplaketten kroschke, Prüfkennzeichen, Pickerl, Tüvplaketten, Sicherheitskennzeichen, Wartungskennzeichnungen, Prüfetiketten, Prüfplakette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 18 Stück (ab € 0,23445* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 14,01*
€ 16,67
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 12,60*
€ 14,99
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 12,23*
€ 14,55
pro Bogen
ab 11 Bögen
€ 11,27*
€ 13,41
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 10,86*
€ 12,92
pro Bogen
ab 31 Bögen
€ 9,73*
€ 11,58
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 9,41*
€ 11,20
pro Bogen
ab 51 Bögen
€ 7,98*
€ 9,50
pro Bogen
ab 101 Bögen
€ 6,39*
€ 7,60
pro Bogen
ab 201 Bögen
€ 5,11*
€ 6,08
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 4,22*
€ 5,02
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
28485
ab € 64,74*
Zubehör
Kroschke
28469
ab € 64,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.