Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette UVV geprüft 2025,braun,Dokumentenfolie,selbstklebend,Ø30mm,18/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-5013725
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_5013725
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
BGV Prüfplaketten
Prüfplakette BGV
Prüfplaketten BGV
Prüfplakette UVV geprüft 2025,braun,Dokumentenfolie,selbstkl.,Ø30mm,18/Bogen

Jahresprüfplakette UVV geprüft 2025, übertragungssicher, nur durch Zerstören entfernbar, für den Inneneinsatz, Farbe: braun, Material: selbstklebende Dokumentenfolie mitOberflächenschutz, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Durchmesser: 30 mm, 1 Bogen = 18 Stück
Weitere Informationen:
Plaketten-Typ:
Jahresplakette
Material:
Dokumentenfolie
Format:
Ø 30mm
Weitere Suchbegriffe: gesetzliche Prüfplaketten, alle prüfplaketten d30 mm, alle prüfplaketten, alle prüfplaketten kroschke, Prüfkennzeichen, Pickerl, Tüvplaketten, Sicherheitskennzeichen, Wartungskennzeichnungen, Prüfetiketten, Einjahresplaketten, Prüfnachweis, Prüfplakette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 18 Stück (ab € 0,23334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 14,06*
€ 16,73
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 12,47*
€ 14,84
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 12,17*
€ 14,48
pro Bogen
ab 11 Bögen
€ 11,22*
€ 13,35
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 10,91*
€ 12,98
pro Bogen
ab 31 Bögen
€ 9,78*
€ 11,64
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 9,46*
€ 11,26
pro Bogen
ab 51 Bögen
€ 8,02*
€ 9,54
pro Bogen
ab 101 Bögen
€ 6,43*
€ 7,65
pro Bogen
ab 201 Bögen
€ 5,13*
€ 6,10
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 4,20*
€ 5,00
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
28485
ab € 64,48*
Zubehör
Kroschke
28469
ab € 64,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.