Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundetikett Prüfung BetrSichV §3 (3) BGI 694, 2026-2028, Folie, ablösbar, 50x200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-5012226
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_5012226
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Grundetikett mit Prüfplakette
BGV Prüfplaketten
Prüfplakette BGV
Grundetikett Prüfung BetrSichV §3 (3) BGI 694,2026-2028,Folie,ablösbar,50x200mm

Grundetikett Prüfung gemäß BetrSichV §3 (3) BGI 694, Nächste Prüfung 2026-2028, mit Prüfplakette für Leiter, für den Innen- und Außeneinsatz, Farbe: gelb, Material: ablösbare Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Format: 50 x 200 mm
Weitere Informationen:
Plaketten-Typ:
Mehrjahresplakette
Material:
ablösbare Folie
Format:
50x200mm
Weitere Suchbegriffe: Prüfplaketten BGV, gesetzliche Prüfplaketten, alle prüfplaketten kroschke, alle prüfplaketten, Prüfkennzeichen, Pickerl, Tüvplaketten, Sicherheitskennzeichen, Wartungskennzeichnungen, Prüfetiketten, Aufkleber, Prüfplakette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_5012224
ab € 8,10*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5012227
ab € 8,14*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5012225
ab € 10,13*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5012228
ab € 8,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.