Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette geprüft am: durch: ..27-32, orange, Dokumentenfolie, Ø 40mm, 10/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-5011827
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_5011827
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Prüfplakette - geprüft am durch gem...
alle prüfplaketten kroschke
alle prüfplaketten
Prüfplakette geprüft am: durch: ..27-32,orange,Dokumentenfolie,Ø 40mm,10/Bogen

Mehrjahresprüfplakette geprüft am: durch: gemäß §: nächster Termin 27-32, übertragungssicher, nur durch Zerstören entfernbar, für den Inneneinsatz, Farbe: orange, Material: selbstklebende Dokumentenfolie mit Oberflächenschutz, temperaturbeständig von -40bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, kratz- und wischfest, Durchmesser: 40 mm, 1 Bogen = 10 Stück
Weitere Informationen:
Plaketten-Typ:
Mehrjahresplakette
Material:
Dokumentenfolie
Format:
Ø 40mm
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten d40 mm, Prüfkennzeichen, Pickerl, Tüvplaketten, Sicherheitskennzeichen, Wartungskennzeichnungen, Prüfetiketten, Aufkleber, Prüfplakette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 10 Stück (ab € 0,23* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 7,81*
€ 9,29
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 7,08*
€ 8,43
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 6,69*
€ 7,96
pro Bogen
ab 11 Bögen
€ 6,20*
€ 7,38
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 6,03*
€ 7,18
pro Bogen
ab 31 Bögen
€ 5,50*
€ 6,55
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 5,29*
€ 6,30
pro Bogen
ab 51 Bögen
€ 4,43*
€ 5,27
pro Bogen
ab 101 Bögen
€ 3,56*
€ 4,24
pro Bogen
ab 201 Bögen
€ 2,85*
€ 3,39
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 2,30*
€ 2,74
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
28485
ab € 64,30*
Zubehör
Kroschke
28469
ab € 64,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.