Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette Qualitätssicherung 27-30, orange, Dokumentenfolie, Ø30mm, 18/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-5005327
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_5005327
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Prüfplakette - Qualitätssicherung
Hinweisschild für die Qualitätssich...
Hinweisschilder für die Qualitätssi...
Prüfplakette Qualitätssicherung 27-30,orange,Dokumentenfolie,Ø30mm,18/Bogen

Mehrjahresprüfplakette Qualitätssicherung Letzte Prüfung/Nächste Prüfung 27-30, übertragungssicher, nur durch Zerstören entfernbar, für den Inneneinsatz, Farbe: orange, Material: selbstklebende Dokumentenfolie mit Oberflächenschutz, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Durchmesser: 30 mm, 1 Bogen = 18Stück
Weitere Informationen:
Plaketten-Typ:
Mehrjahresplakette
Material:
Dokumentenfolie
Format:
Ø 30mm
Weitere Suchbegriffe: Organisationsetikett, Qualitätskennzeichnung, Qualitätskennzeichnungsetikett, alle prüfplaketten d30 mm, hinweisschild für die qualitätssicherung, alle prüfplaketten kroschke, Prüfkennzeichen, Pickerl, Tüvplaketten, Sicherheitskennzeichen, Wartungskennzeichnungen, Prüfetiketten, Aufkleber, Prüfnachweis, Prüfplakette, Mehrjahresplaketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 18 Stück (ab € 0,20556* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 12,54*
€ 14,92
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 11,30*
€ 13,45
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 10,93*
€ 13,01
pro Bogen
ab 11 Bögen
€ 10,23*
€ 12,17
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 9,84*
€ 11,71
pro Bogen
ab 31 Bögen
€ 8,76*
€ 10,42
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 8,48*
€ 10,09
pro Bogen
ab 51 Bögen
€ 7,18*
€ 8,54
pro Bogen
ab 101 Bögen
€ 5,82*
€ 6,93
pro Bogen
ab 201 Bögen
€ 4,57*
€ 5,44
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 3,70*
€ 4,40
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
28485
ab € 64,70*
Zubehör
Kroschke
28469
ab € 64,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.