Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette Nächster Prüftermin 26-31, gelb, Dokumentenfolie, Spezialkleber , Ø 30mm, 18/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-5004326
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_5004326
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresprüfplakette - Nächster Prüft...
Mehrjahresprüfplakette Nächster Prü...
Prüfplakette Nächster Prüftermin
Prüfplakette Nächster Prüftermin 26-31,gelb,Dokufolie,Spezialkl.,Ø 30mm,18/Bogen

Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin 26-31, übertragungssicher, nur durch Zerstören entfernbar, speziell für leicht ölige und unebene Untergründe, für den Inneneinsatz, Farbe: gelb, Material: selbstklebende Dokumentenfolie mit Spezialkleber und Oberflächenschutz, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, wasser-, öl- und laugenbeständig, Durchmesser: 30 mm, 1 Bogen = 18 Stück
Weitere Informationen:
Plaketten-Typ:
Mehrjahresplakette
Material:
Dokumentenfolie Spezialkleber
Format:
Ø 30mm
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten d30 mm, alle prüfplaketten, alle prüfplaketten kroschke, Prüfkennzeichen, Pickerl, Tüvplaketten, Sicherheitskennzeichen, Wartungskennzeichnungen, Prüfetiketten, Aufkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 18 Stück (ab € 0,24167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 14,29*
€ 17,01
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 12,96*
€ 15,42
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 12,57*
€ 14,96
pro Bogen
ab 11 Bögen
€ 11,71*
€ 13,93
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 11,20*
€ 13,33
pro Bogen
ab 31 Bögen
€ 10,07*
€ 11,98
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 9,71*
€ 11,55
pro Bogen
ab 51 Bögen
€ 8,22*
€ 9,78
pro Bogen
ab 101 Bögen
€ 6,64*
€ 7,90
pro Bogen
ab 201 Bögen
€ 5,30*
€ 6,31
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 4,35*
€ 5,18
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
28485
ab € 64,68*
Zubehör
Kroschke
28469
ab € 64,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.