Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette 2026-2028, gelb, Dokumentenfolie, selbstklebend, Ø 40mm, 10/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-5001726
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_5001726
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
alle prüfplaketten kroschke
alle prüfplaketten
alle prüfplaketten d40 mm
Prüfplakette 2026-2028, gelb, Dokumentenfolie, selbstklebend, Ø 40mm, 10/Bogen

Mehrjahresprüfplakette 2026-2028, übertragungssicher, nur durch Zerstören entfernbar, für den Inneneinsatz, Farbe: gelb, Material: selbstklebende Dokumentenfolie mit Oberflächenschutz, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Durchmesser: 40 mm, 1 Bogen = 10 Stück
Weitere Informationen:
Plaketten-Typ:
Mehrjahresplakette
Material:
Dokumentenfolie
Format:
Ø 40mm
Weitere Suchbegriffe: Prüfkennzeichen, Pickerl, Tüvplaketten, Sicherheitskennzeichen, Wartungskennzeichnungen, Prüfetiketten, Aufkleber, Prüfplakette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 10 Stück (ab € 0,229* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 7,86*
€ 9,35
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 7,12*
€ 8,47
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 6,77*
€ 8,06
pro Bogen
ab 11 Bögen
€ 6,27*
€ 7,46
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 6,05*
€ 7,20
pro Bogen
ab 31 Bögen
€ 5,52*
€ 6,57
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 5,32*
€ 6,33
pro Bogen
ab 51 Bögen
€ 4,45*
€ 5,30
pro Bogen
ab 101 Bögen
€ 3,58*
€ 4,26
pro Bogen
ab 201 Bögen
€ 2,87*
€ 3,42
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 2,29*
€ 2,73
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
28485
ab € 64,18*
Zubehör
Kroschke
28469
ab € 64,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.