Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette 25, braun, Dokumentenfolie, selbstklebend, Ø 35mm, 500/Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-5001525
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_5001525
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresplaketten
Jahresprüfplaketten
alle prüfplaketten kroschke
Prüfplakette 25, braun, Dokumentenfolie, selbstklebend, Ø 35mm, 500/Rolle

Jahresprüfplakette 25, übertragungssicher, nur durch Zerstören entfernbar, für den Inneneinsatz, Farbe: braun, Material: selbstklebende Dokumentenfolie mit Oberflächenschutz, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Durchmesser: 35 mm, 1 Rolle = 500 Stück
Weitere Informationen:
Plaketten-Typ:
Jahresplakette
Material:
Dokumentenfolie
Format:
Ø 35mm
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten, Prüfetiketten, Prüfkennzeichen, Sicherheitskennzeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,66*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 500 Stück (ab € 0,12532* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 232,35*
€ 276,50
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 227,15*
€ 270,31
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 168,48*
€ 200,49
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 160,95*
€ 191,53
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 106,04*
€ 126,19
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 73,52*
€ 87,49
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 62,66*
€ 74,57
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
28485
ab € 64,43*
Zubehör
Kroschke
28469
ab € 64,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.