Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette 25, braun, Dokumentenfolie, selbstklebend, Ø 15mm, 60/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-5001025
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_5001025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresplaketten
Jahresprüfplaketten
alle prüfplaketten 15mm
Prüfplakette 25, braun, Dokumentenfolie, selbstklebend, Ø 15mm, 60/Bogen

Jahresprüfplakette 25, übertragungssicher, nur durch Zerstören entfernbar, für den Inneneinsatz, Farbe: braun, Material: selbstklebende Dokumentenfolie mit Oberflächenschutz, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Durchmesser: 15 mm, 1 Bogen = 60 Stück
Weitere Informationen:
Plaketten-Typ:
Jahresplakette
Material:
Dokumentenfolie
Format:
Ø 15mm
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten, alle prüfplaketten kroschke, Prüfkennzeichen, Pickerl, Tüvplaketten, Sicherheitskennzeichen, Wartungskennzeichnungen, Prüfetiketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 60 Stück (ab € 0,18067* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 32,47*
€ 38,64
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 31,82*
€ 37,87
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 30,47*
€ 36,26
pro Bogen
ab 6 Bögen
€ 26,15*
€ 31,12
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 25,41*
€ 30,24
pro Bogen
ab 11 Bögen
€ 20,25*
€ 24,10
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 19,98*
€ 23,78
pro Bogen
ab 21 Bögen
€ 15,64*
€ 18,61
pro Bogen
ab 26 Bögen
€ 13,37*
€ 15,91
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 10,84*
€ 12,90
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
28479
ab € 64,41*
Zubehör
Kroschke
28431
ab € 64,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.