Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette 27, orange, Schachbrettfolie, selbstklebend, Ø 15mm, 60/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-5000527
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_5000527
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresplaketten
Jahresprüfplaketten
alle prüfplaketten 15mm
Prüfplakette 27, orange, Schachbrettfolie, selbstklebend, Ø 15mm,60/Bogen

Jahresprüfplakette 27, zur Prüfung von elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln, übertragungssicher, hinterlässt beim Ablösen ein silbernes Muster, für den Inneneinsatz,Grundfarbe: orange, Schriftfarbe: silber, Material: selbstklebende Schachbrettfolie,hochglänzend, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, beständig gegen Wasser, Öle und Laugen, Durchmesser: 15 mm, 1 Bogen = 60 Stück
Weitere Informationen:
Plaketten-Typ:
Jahresplakette
Material:
Sicherheitsfolie Schachbrettm.
Format:
Ø 15mm
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten, alle prüfplaketten kroschke, Prüfkennzeichen, Pickerl, Tüvplaketten, Sicherheitskennzeichen, Wartungskennzeichnungen, Prüfetiketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 60 Stück (ab € 0,20984* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 38,28*
€ 45,55
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 37,78*
€ 44,96
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 36,29*
€ 43,19
pro Bogen
ab 6 Bögen
€ 30,75*
€ 36,59
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 29,77*
€ 35,43
pro Bogen
ab 11 Bögen
€ 23,79*
€ 28,31
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 23,26*
€ 27,68
pro Bogen
ab 21 Bögen
€ 18,01*
€ 21,43
pro Bogen
ab 26 Bögen
€ 15,34*
€ 18,25
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 12,59*
€ 14,98
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
28479
ab € 64,39*
Zubehör
Kroschke
28431
ab € 64,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.