Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K.57 Transportwagen-Set mit Kettenständer Universal Maxi, rot/weiß und Caddie


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-49877
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_49877
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
kettenständer acryl
K.57 Transportwa.-Set,Kettenständer Universal Maxi,S-Haken,Kette,rot/weiß,Caddie

K.57 Transportwagen-Set mit Universal Maxi, 1 x Kettenpfosten-Wagen Caddie für bis zu 6 Kettenpfosten und Zubehör, 360° Rundum-Griff, anthrazit, Stahl pulverbeschichtet,612 x 1023 x 444 mm, 4 leichtlaufende Kunststoffräder, Sammelfächer für Zubehör, fürPfosten mit Ø 60 mm, 6 x Universal Maxi, mit 4 Kettenösen, Farbe: rot/weiß, Material: Kunststoff, Durchmesser: 40 mm, Pfosten-Höhe: 1100 mm, schwarzer Standfuß, zum befüllen, Schenkellänge: ca. 280 mm, Gewicht: 250 g, 10 Meter Absperrkette, 10 x S-Haken
Weitere Informationen:
Sorte:
Absperrsystem
Material:
Kunststoff
Grundfarbe:
weiß/rot
Weitere Suchbegriffe: kettenständer, kettenständer rot/weiß, Caddie, Transport, Transporthilfe, Absperrung, Transportwagen-Set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 440,28*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 528,28*
€ 628,65
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 514,04*
€ 611,71
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 495,44*
€ 589,57
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 477,21*
€ 567,88
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 440,28*
€ 523,93
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
35646
ab € 33,76*
Zubehör
Kroschke
19141
ab € 26,26*
Zubehör
Kroschke
KSI_47705
ab € 48,34*
Zubehör
Kroschke
KSI_2572
ab € 10,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.