| |
|
| Artikel-Nr.: C114A-49876 Herst.-Nr.: KSI_49876 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| K.57 Transportw.-Set,Kettenständer Intern Maxi,S-Haken,Kette,gelb/schwarz,Caddie
K.57 Transportwagen-Set mit Intern Maxi, 1 x Kettenpfosten-Wagen Caddie für bis zu 6Kettenpfosten und Zubehör, 360° Rundum-Griff, anthrazit, Stahl pulverbeschichtet, 612 x 1023 x 444 mm, 4 leichtlaufende Kunststoffräder, Sammelfächer für Zubehör, für Pfosten mit Ø 60 mm, 6 x Intern Maxi, mit 4 Kettenösen, Farbe: gelb/schwarz, Material: Kunststoff, Durchmesser: 40 mm, Pfosten-Höhe: 1100 mm, schwarzer Standfuß, betongefüllt, Schenkellänge: ca. 280 mm, Gewicht: 2,9 kg, 10 Meter Absperrkette, 10 x S-Haken Weitere Informationen: | | Sorte: | Absperrsystem | Material: | Kunststoff | Grundfarbe: | schwarz/gelb |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |