Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorteils-Set Feuerlöscher, Pulver-Feuerlöscher, 2 Aushänge und Brandschutzzeichen Feuerlöscher


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-49703
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_49703
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
Produktinformation
Produktinformation
Kundenzusatzinfo
Kundenzusatzinfo
Suchbegriffe:
Brandschutzschild ISO 7010 Feuerlös...
Brandschutzzeichen ISO 7010 Feuerlö...
Feuerlöscher F001 Brandschutzzeiche...
brandschutzschild iso 7010 feuerlös...
Vorteils-Set Feuerlöscher,Pulver-Feuerlö.,2 Aushänge und Brandschutzz. Feuerlö.

Feuerlöscher-Set, 4-teilig, GLORIA Pulver-Feuerlöscher PD 6 GA, befüllbar, Brandklasse A/B/C, PERMALIGHT power Aushang für Pulver-Feuerlöscher, Leuchtdichte 150/22 mcd/qm gemäß DIN 67510 Klasse C, Material: Kunststoff, lang nachleuchtend, Format: 100x300mm, Aushang Umgang mit Feuerlöschern, Material: Kunststoff, Format: 200x300 mm, PERMALIGHT power Brandschutzzeichen Feuerlöscher, Leuchtdichte 150/22 mcd/qm gemäß DIN 67510 Klasse C, Material: Kunststoff, lang nachleuchtend, Format: 200x200 mm
Weitere Informationen:
Typ:
Brandschutzzeichen
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: brandschutzschild iso 7010 feuerlöscher, Brandschutz, Brandschutzschild, Feuerlöscher, Brandschutzzeichen, Feuerschutzbedarf, Vorteilsset
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,56*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 135,70*
€ 161,48
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 132,95*
€ 158,21
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 128,14*
€ 152,49
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 123,47*
€ 146,93
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 107,56*
€ 128,00
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.