| |
|
| Artikel-Nr.: C114A-48772 Herst.-Nr.: KSI_48772 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Erste-Hilfe-Rucksack PRO, K.57 Füllung ASR A4.3 plus Zusatzausstattung Baustelle
Erste-Hilfe-Rucksack PRO, mit K.57 Füllung gemäß ASR A4.3 (DIN 13157:2021) plus Zusatzausstattung Baustelle, robust, reiß- und abriebfest, mit Reflexstreifen, wasserfeste Bodenwanne, farbige Zipper, großes Klarsichtfach, ergonomische Griffe, Klettstreifen für weitere Module, gepolsterte Rückentragegurte, ausklappbare Front, Hauptfach mitRahmen und Trennstegen, 2 Fronttaschen, 2 Seitentaschen, Farbe: rot, Material: PES-Polyester mit PVC-Beschichtung, Volumen: ca. 23 l, Maße: 360 x 470 x 260 mm Weitere Informationen: | | Kategorie Erste Hilfe: | Verbandmaterialien | Farbe Erste Hilfe: | rot |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |