Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorteils-Set PERMALIGHT® power langnachleuchtend Brandschutzzeichen & Bodenmarkierung Feuerlöscher


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-48079
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_48079
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenmarkierung zur Fluchtwegkennze...
Brandschutzschild ISO 7010 Feuerlös...
Brandschutzzeichen ISO 7010 Feuerlö...
Feuerlöscher F001 Brandschutzzeiche...
Vorteils-Set PERMALIGHT® power Brandschutzzeichen & Bodenmarkierung Feuerlöscher

Vorteils-Set mit Piktogramm Feuerlöscher gemäß ASR A1.3/F001, DIN EN ISO 7010/F001, Leuchtdichte 150/22 mcd/qm gemäß DIN 67510 Klasse C sowie ASR A1.3 und ASR A2.3, ideal bei Stromausfall oder Dunkelheit und für optische Sicherheitsleitsysteme, bestehendaus PERMALIGHT® power Brandschutzzeichen Feuerlöscher, Material: Kunststoff, Format:200 x 200 mm und PERMALIGHT® power Sicherheitsbodenmarkierung Feuerlöscher, Rutschhemmung R10 gemäß ASR A1.5, Material: stark selbstklebende Folie, Format: 750 x 300 mm
Weitere Informationen:
Typ:
Brandschutzzeichen
Material:
Kunststoff | Folie Permalight power
Weitere Suchbegriffe: brandschutzschild iso 7010 feuerlöscher kunststoff, brandschutzschild iso 7010 feuerlöscher, brandschutzschild iso 7010 feuerlöscher 200x200, Brandschutzschild, Hinweiskennzeichen, Sicherheitskennzeichnung, Brandschutzzeichen, Fluchtwegbeschilderung, Sicherheitskennzeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,19*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 92,31*
€ 109,85
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 91,19*
€ 108,52
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 86,60*
€ 103,05
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 84,15*
€ 100,14
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 71,19*
€ 84,72
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
10091
ab € 109,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.