Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K.57 Kettenpfosten-Set Poly,Caddie,6 Pfosten,gelb/schwarz,1m,Fußpl.,Haken,Kette


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-47997
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     47997
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
stahlrohr kettenständer
K.57 Kettenpfosten-Set Poly,Caddie,6 Pfosten,gelb/schwarz,1m,Fußpl.,Haken,Kette

K.57 Kettenpfosten-Set Poly, bestehend aus: Transportwagen Caddie, für den praktischen und schnellen Transport, Farbe: anthrazit, Material: Stahl, 6 Kettenständer Robust, mit 2 Kettenösen, Farbe: gelb/schwarz, Material: Stahl feuerverzinkt, Durchmesser: 60 mm, Höhe: 1000 mm, 6 Fußplatten, Farbe: schwarz, Material: Recyclinggummi, 20 S-Haken Farbe: gelb/schwarz, Material: Kunststoff und 25 m Stahlkette, Farbe: gelb/schwarz, Farbwechsel ca. alle 50 cm, Material: Kunststoff
Weitere Informationen:
Sorte:
Absperrsystem
Material:
Kunststoff
Grundfarbe:
schwarz/gelb
Weitere Suchbegriffe: kettenständer, kettenständer gelb/schwarz, Kettensystem, Kettenpfosten, Pfosten, gelb, schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 654,79*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 761,61*
€ 906,32
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 747,94*
€ 890,05
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 723,57*
€ 861,05
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 697,92*
€ 830,52
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 654,79*
€ 779,20
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
47996
ab € 651,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.