| |
|
| Artikel-Nr.: C114A-47918 Herst.-Nr.: KSI_47918 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| PERMALIGHT® power Rettungsz. Notausgang freihalten,praxisbewährt,Folie,297x105mm
PERMALIGHT® power Rettungszeichen Notausgang freihalten, praxisbewährt, Leuchtdichte150/22 mcd/qm gemäß DIN 67510 Klasse C sowie ASR A1.3 und ASR A2.3, ideal bei Stromausfall oder Dunkelheit und für optische Sicherheitsleitsysteme, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, lang nachleuchtend, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Format: 297 x 105 mm Weitere Informationen: | | Typ: | Rettungszeichen | Material: | Folie Permalight power | Norm: | DIN 67510 Klasse C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rettungsweg Zusatzzeichen, Rettungswegschild Zusatzzeichen, alle fluchtwegschilder notausgang, fluchtwegschilder praxisbewährt, alle fluchtwegschilder folie, Fluchtwegschild, Notausgang, Rettungswegkennzeichen, freihalten, Fluchtwegkennzeichen, Hinweiskennzeichen, Sicherheitskennzeichen |
| | |
| |