| |
|
| Artikel-Nr.: C114A-47917 Herst.-Nr.: KSI_47917 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| PERMALIGHT® power Rettungsz.Automat.ext.Defibr.re.,ASR/ISO,Kunststoff,300x150mm
PERMALIGHT® power Rettungszeichen Automatisierter Externer Defibrillator (AED) rechts, gemäß ASR A1.3/E010, DIN EN ISO 7010/E010 und Pfeil, Leuchtdichte 150/22 mcd/qm gemäß DIN 67510 Klasse C sowie ASR A1.3 und ASR A2.3, ideal bei Stromausfall oder Dunkelheit und für optische Sicherheitsleitsysteme, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: Kunststoff, langnachleuchtend, temperaturbeständig von -20 bis +70°C, resistent gegen Feuchtigkeit und schwache Säuren, Format: 300 x 150 mm Weitere Informationen: | | Typ: | Rettungszeichen | Norm: | DIN 67510 Klasse C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Defibrillator E010 Rettungszeichen, Rettungszeichen EN ISO 7010 E010 Defibrillator, defibrillator-hinweisschild kroschke, alle erste hilfe kennzeichnung, defibrillator-hinweisschild kunststoff, Erste Hilfe, Kennzeichnung, Rettungsschild, Defi Zubehör, Hinweisschild, Notfall |
| | |
| |