| |
|
| Artikel-Nr.: C114A-47911 Herst.-Nr.: KSI_47911 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| PERMALIGHT® power Rettungsz.Notausgang Tür darf nicht...,pb.,Folie,300x200mm
PERMALIGHT® power Rettungszeichen Notausgang Diese Tür darf nicht verstellt werden, praxisbewährt, Leuchtdichte 150/22 mcd/qm gemäß DIN 67510 Klasse C sowie ASR A1.3 undASR A2.3, ideal bei Stromausfall oder Dunkelheit und für optische Sicherheitsleitsysteme, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, lang nachleuchtend, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Format: 300 x 200 mm Weitere Informationen: | | Typ: | Rettungszeichen | Material: | Folie Permalight power | Norm: | DIN 67510 Klasse C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: alle fluchtwegschilder folie, Hinweisschild, Notausgangsschild, Rettungsschild, Rettungsweg, Rettungszeichen, Sicherheitskennzeichnung |
| | |
| |