| |
|
| Artikel-Nr.: C114A-47814 Herst.-Nr.: 47814 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| K.57 Bodenmarkierungsband Safety, R10, schwarz/gelb, Vinyl, 50mm, 25m/Rolle
K.57 Bodenmarkierungsband Safety, Rutschhemmung R10, gemäß ASR A1.5, für mehr Sicherheit im Betrieb, Verhinderung von Rutschunfällen und daraus resultierenden Folgekosten, reißfest und sehr strapazierbar, gabelstaplerüberfahrbar, darauf wenden vermeiden,für mittlere bis hohe Beanspruchung, Farbe: schwarz/gelb, Material: selbstklebendes Vinyl, geprägt, Breite: 50 mm, 1 Rolle = 25 m Weitere Informationen: | | Breite: | 50mm | Länge: | 25m | Grundfarbe: | schwarz/gelb |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Antirutschband mehrfarbig, Trittschutz-Warnmarkierung, Bodenmarkierband, Bodenmarkierungsband, bodenmarkierungsband 50 mm x 25 meter, bodenmarkierband, bodenmarkierband schwarz/gelb, Absperrung, Bodenkennzeichnung, Bodenmarkierung, Antirutschband, Warnhinweis, Warnstreifen |
| | |
| |