| |
|
| Artikel-Nr.: C114A-47466 Herst.-Nr.: KSI_47466 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| PERMALIGHT® power Fahnensch.Rettungsw.rechts/links,ASR/ISO,Kunststoff,300x150mm
PERMALIGHT® power Rettungs-Fahnenschild Rettungsweg rechts/links, doppelseitig, gemäß ASR A1.3/E001/E002, DIN EN ISO 7010/E001/E002 und Pfeil, Leuchtdichte 150/22 mcd/qmgemäß DIN 67510 Klasse C sowie ASR A1.3 und ASR A2.3, ideal bei Stromausfall oder Dunkelheit und für optische Sicherheitsleitsysteme, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: Kunststoff, langnachleuchtend, temperaturbeständig von -20 bis +70°C, resistent gegen Feuchtigkeit und schwache Säuren, Format: 300 x 150 mm Weitere Informationen: | | Typ: | Rettungszeichen | Norm: | DIN 67510 Klasse C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rettungszeichen rechts, rettungsweg links kunststoff 300x150, rettungsweg links, rettungsweg links kunststoff, Sicherheitskennzeichen, Fluchtwegkennzeichen, Hinweisschilder, lang nachleuchtend, Fahnenschild, Notausgangsschild, Rettungsschild |
| | |
| |