Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PERMALIGHT® power langnachleuchtend Rettungszeichen Rettungsweg geradeaus, ASR/ISO, Folie, 300x150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-47410
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_47410
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
alle fluchtwegschilder 300x150 foli...
alle fluchtwegschilder
alle fluchtwegschilder notausgang
PERMALIGHT® power Rettungszeichen Rettungsweg geradeaus,ASR/ISO,Folie,300x150mm

PERMALIGHT® power Rettungszeichen Rettungsweg/Notausgang geradeaus durch die Tür gehen, gemäß ASR A1.3, DIN EN ISO 7010/E001 und Pfeil nach oben, Leuchtdichte 150/22 mcd/qm gemäß DIN 67510 Klasse C sowie ASR A1.3 und ASR A2.3, ideal bei Stromausfall oderDunkelheit und für optische Sicherheitsleitsysteme, für den Innen- und Außeneinsatz,Material: selbstklebende Folie, lang nachleuchtend, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Format: 300 x 150 mm
Weitere Informationen:
Typ:
Rettungszeichen
Material:
Folie Permalight power
Norm:
DIN 67510 Klasse C
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitskennzeichen, Fluchtwegkennzeichen, Hinweisschilder, Rettungswegschilder, Rettungswegkennzeichen, Fluchtwegschilder, lang nachleuchtend, ASR ISO, Rettungsweg, Rettungszeichen, geradeaus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 11 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 31 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_31820
ab € 9,93*
Sonstiges
Kroschke
KSI_29873
ab € 14,41*
Sonstiges
Kroschke
KSI_31821
ab € 23,10*
Sonstiges
Kroschke
KSI_47417
ab € 19,97*
Sonstiges
Kroschke
KSI_47412
ab € 20,90*
Sonstiges
Kroschke
KSI_49823
ab € 52,47*
Sonstiges
Kroschke
KSI_47824
ab € 174,80*
Sonstiges
Kroschke
KSI_47409
ab € 13,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.