| |
|
| Artikel-Nr.: C114A-47220 Herst.-Nr.: KSI_47220 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| PERMALIGHT® power Brandschutzzeichen Feuerlöscher,ASR/ISO,Kunststoff,150x150mm
PERMALIGHT® power Brandschutzzeichen Feuerlöscher, gemäß ASR A1.3/F001, DIN EN ISO 7010/ F001, Leuchtdichte 150/22 mcd/qm gemäß DIN 67510 Klasse C sowie ASR A1.3 und ASRA2.3, ideal bei Stromausfall oder Dunkelheit und für optische Sicherheitsleitsysteme, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: Kunststoff, lang nachleuchtend, temperaturbeständig von -20 bis +70°C, resistent gegen Feuchtigkeit und schwache Säuren, Format: 150 x 150 mm Weitere Informationen: | | Typ: | Brandschutzzeichen | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Brandschutzzeichen ISO 7010 Feuerlöscher, Feuerlöscher F001 Brandschutzzeichen, brandschutzschild iso 7010 feuerlöscher 150x150, brandschutzschild iso 7010 feuerlöscher, brandschutzschild iso 7010 feuerlöscher kunststoff, Sicherheitskennzeichen, Feuerwehrschilder, Feuerwehrkennzeichen, lang nachleuchtend, Brandschutzschild, Feuerlöscher, ISO 7010 |
| | |
| |