Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrszeichen Andreaskreuz, Nr.201-50, Aluminium RA1, reflektierend, Schrauben 1350x180mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-47105
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_47105
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
201 (Vorschriftzeichen)
Vorschriftzeichen Andreaskreuz
201 (vorschriftzeichen)
Verkehrszeichen Andreaskreuz,Nr.201-50,Aluminium RA1,reflekt.,Schraub.1350x180mm

Verkehrszeichen Andreaskreuz, Verkehrszeichen-Nr. 201-50, gemäß DIN 67520, mit RAL-Gütezeichen, für den Einsatz im Geltungsbereich der StVO, Material: Aluminium RA1, reflektierend, Materialstärke: 2 mm, Format: 1350 x 180 mm, inkl. Schrauben
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium RA1
Weitere Suchbegriffe: Verkehrsschild, Verkehrszeichen, Vorschriftszeichen, 201, Bahnbeschilderung, Bahnschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 236,33*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 293,90*
€ 349,74
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 288,62*
€ 343,46
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 273,44*
€ 325,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 262,52*
€ 312,40
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 236,33*
€ 281,23
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_47107
ab € 268,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.