Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K.57 Leitkegelaufsatz, mit Gurtband, rot/weiß schraffiert, 280x180mm, 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-46197
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     46197
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitkegelaufsatz
K.57 Leitkegelaufsatz, mit Gurtband, rot/weiß schraffiert, 280x180mm, 10m

K.57 Leitkegelaufsatz, mit Gurtband, zur Verwendung als flexible und wiederverwendbare Absperrung, mit Aufrollautomatik, geeignet für Leitkegel ab 750 mm Höhe, mit Andockmöglichkeit für 3 weitere Gurte, Rastsicherung zur Fixierung des Gurtendstückes, zusätzlich mit einem Arretierknopf, Farbe: rot/weiß schraffiert, Material Gurtband Nylon, Material Gehäuse: Kunststoff, Gewicht: ca. 1 kg, Maße Gurtband: 50 mm x 10 m, Maße insgesamt: 280 x 180 x 180 mm
Weitere Suchbegriffe: Gurt-Wandclip, Gurt-Wandhalter, Leitkegel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,40*
€ 115,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,58*
€ 113,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,10*
€ 96,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,20*
€ 94,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,45*
€ 80,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
36068
ab € 59,63*
Zubehör
Kroschke
46159
ab € 14,29*
Zubehör
Kroschke
46160
ab € 19,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.