| |
|
| Artikel-Nr.: C114A-45473 Herst.-Nr.: KSI_45473 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Vorteils-Set Verkehrszeichen, 5-teilig, DIN 67520/StVO, Aluminium RA1
Vorteils-Set Verkehrszeichen, gemäß DIN 67520, für den Einsatz im Geltungsbereich der StVO, mit RAL-Gütezeichen, bestehend aus: 2x Verkehrszeichen Absolutes Halteverbot,Nr.283, Durchmesser: 600 mm, Verkehrszeichen Verbot der Einfahrt, Nr.267, Durchmesser: 600 mm, Verkehrszeichen Zulässige Höchstgeschwindigkeit 10km/h, Nr.206, Durchmesser: 600 mm und Verkehrszeichen Halt! Vorfahrt gewähren!, Nr.274-10, abgerundete Ecken,Format: 900 x 900 mm, Material: Aluminium RA1, reflektierend, Materialstärke: 2 mm Weitere Informationen: | | Material: | Aluminium RA1 | Aluminium | Randfarbe: | weiß | Sorte: | Verkehrszeichen | Park- und Haltverbot | Geschwindigkeitsbegrenzung | Schriftfarbe: | weiß | Grundfarbe: | weiß | rot | Form: | Ronde | Rechteck | Format: | Ø 600mm | 900x900mm | Symbol: | Absolutes Halteverbot | Zulässige Höchstgesch. 10 kmH | Verbot der Einfahrt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 274 (Vorschriftzeichen), Vorschriftzeichen Zulässige Höchstgeschwindigkeit, vorschriftzeichen zulässige höchstgeschwindigkeit 10, 206 (vorschriftzeichen), Hinweisschild, Verbotsschild, Parkverbotsschilder, Verkehrszeichen, Absolutes Halteverbot, Zulässige Höchstgeschwindigkeit, Straßenverkehrsschilder, Parkplatz |
| | |
| |