| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C114A-43531 Herst.-Nr.: KSI_43531 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Infektionsschutzscheibe, mit Standfüßen und Durchreiche, ca.800x900mm
Infektionsschutzscheibe, einsetzbar als Nies-, Spritz-, und Infektionsschutz, mit Standfüßen und Durchreiche, lichtecht, stoßfest und splitterfrei, Material: transparenter Kunststoff, Format Schutzscheibe: ca. 800 x 900 mm, Format Standfüße: 400 x 135 mm, Format Durchreiche: 340 x 200 mm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kontaminationsschutz Thekenscheibe, Nießschutz Trennwand, Sicherheitsscheibe Plexiglas, Theken-Schutzscheibe, Virenschutzwand, hygieneschutzscheibe aufsteller, infektionsschutzscheibe kroschke, kontaminationsschutz thekenscheibe, Infektionsschutz, Corona, Hygienescheibe, Spuck und Niesschutz, Trennwand |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |