Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundetikett Prüfung gemäß §...Nächster Prüfung, Folie, selbstklebend, 40x100mm, 5/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-4275
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_4275
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Grundetikett Geprüft am...gem.§...P...
Grundetikett Prüfung gemäß
Grundplakette Prüfung gemäß
grundetikett geprüft am...gem.§...p...
Grundetikett Prüfung gemäß §...nä.Prüfung,Folie,selbstklebend,40x100mm,5/Bogen

Grundetikett Prüfung gemäß §...nächste Prüfung, für Prüfplaketten bis 35 mm Durchmesser, für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Format: 40 x 100 mm, 1 Bogen = 5 Stück
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
weiß
Form:
Rechteck
Ausführung:
Bogen
Schriftfarbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Blankoetiketten, Prüfkennzeichen, Sicherheitsetiketten, Sicherheitskennzeichen, Pickerl, Grundetiketten, Prüfmarke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,35*
  
Preis gilt ab 15.000 Bögen
1 Bogen enthält 5 Stück (ab € 0,27* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 5,86*
€ 6,97
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 5,02*
€ 5,97
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 4,82*
€ 5,74
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 4,64*
€ 5,52
pro Bogen
ab 51 Bögen
€ 3,20*
€ 3,81
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 3,14*
€ 3,74
pro Bogen
ab 101 Bögen
€ 2,73*
€ 3,25
pro Bogen
ab 201 Bögen
€ 2,13*
€ 2,53
pro Bogen
ab 501 Bögen
€ 1,67*
€ 1,99
pro Bogen
ab 15000 Bögen
€ 1,35*
€ 1,61
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_4281
ab € 14,70*
Sonstiges
Kroschke
KSI_170857
ab € 15,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.