Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Leiter-Gebrauchsanweisung Allgemein, Folie, ablösbar, 65x225mm, 2/Bogen, DIN EN 131-3


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-41199
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_41199
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Gebrauchsanweisung für Anlegeleiter...
Leiter-Gebrauchsanweisung
Aufkleber Leiter-Gebrauchsanweisung Allgemein,Folie,ablösbar,65x225mm,2/Bogen

Aufkleber Leiter-Gebrauchsanweisung Allgemein, gemäß DIN EN 131-3, mit Prüffeld für Prüfplaketten Durchmesser 15 mm, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: ablösbareFolie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Format: 65 x 225 mm, 1 Bogen = 2 Stück
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
weiß
Form:
Rechteck
Ausführung:
Bogen
Schriftfarbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: aufkleber, Sicherheitskennzeichen, Prüfetiketten, Leiter-Gebrauchsanweisungen, Leiter-Bedienungsvorschiften, Leiter-Benutzungsvorschriften, Leiter-Gebrauchsanleitungen, DIN EN 131-3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 2 Stück (ab € 7,12* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 20,71*
€ 24,64
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 20,46*
€ 24,35
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 19,36*
€ 23,04
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 18,19*
€ 21,65
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 17,62*
€ 20,97
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 14,24*
€ 16,95
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_41201
ab € 14,23*
Sonstiges
Kroschke
KSI_41200
ab € 14,21*
Sonstiges
Kroschke
KSI_41205
ab € 14,17*
Sonstiges
Kroschke
KSI_41203
ab € 14,25*
Sonstiges
Kroschke
KSI_41208
ab € 14,23*
Sonstiges
Kroschke
KSI_41204
ab € 14,23*
Sonstiges
Kroschke
KSI_41207
ab € 14,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.