Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkplatzschild Besucher mit Pfeil links, Aluminium, 400x600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-41168
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_41168
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Parkplatz Schild
Parkplatzbeschilderung
Parkplatzkennzeichnung
Parkplatzschild
Parkplatzschild Besucher mit Pfeil links, Aluminium, 400x600mm

Parkplatzschild Besucher mit Pfeil links, für den Innen- und Außeneinsatz, Material:Aluminium, temperaturbeständig von -50 bis +130°C, resistent gegen Lösemittel und viele Chemikalien, leicht, stabil, bruchsicher, nicht brennbar, Materialstärke: 1,3 mm,mit spitzen Ecken, Format: 400 x 600 mm
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Randfarbe:
weiß
Sorte:
Park- und Haltverbot
Schriftfarbe:
weiß
Grundfarbe:
blau
Form:
Rechteck
Format:
400x600mm
Weitere Suchbegriffe: Parkschilder, parkplatzschild 400x600 alu, parkplatz schild, parkplatz schild 400x600, Wegweiser, Hinweisschilder, Reservierungsschilder, Parkplatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,33*
€ 64,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,88*
€ 64,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,80*
€ 61,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,99*
€ 60,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,49*
€ 57,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,13*
€ 48,94
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_41169
ab € 41,14*
Sonstiges
Kroschke
KSI_41172
ab € 12,93*
Sonstiges
Kroschke
KSI_41171
ab € 12,92*
Sonstiges
Kroschke
KSI_41167
ab € 40,91*
Sonstiges
Kroschke
KSI_41170
ab € 12,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.