| |
|
| Artikel-Nr.: C114A-40088 Herst.-Nr.: KSI_40088 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| PERMALIGHT® power Flucht- und Rettungswegplan, im Rahmen, Kunststoff, 594x420mm
PERMALIGHT® power Flucht- und Rettungswegplan, gemäß DIN ISO 23601, Leuchtdichte 150/22 mcd/qm gemäß DIN 67510 Klasse C, für optische Sicherheitsleitsysteme gemäß ASR A2.3, Symbole gemäß ISO 7010, Set bestehend aus: Planträger aus Kunststoff, lang nachleuchtend, mit aufgedruckter Überschrift, 2 Verhaltensregeln, Legende, Sonstigen Informationen, Übersichtsplan, 1 Sammelbogen mit Minisymbolen (Höhe: 8 mm), Hellgrüne Foliefür Rettungswege, Wechselrahmen aus Aluminium, Format: 594 x 420 mm Weitere Informationen: | | Sorte: | Alu-Wechselrahmen | Material: | Aluminium | Grundfarbe: | silber | Format: | DIN A2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitskennzeichen, Flucht- und Rettungspläne, Fluchtwegkennzeichnung, langnachleuchtend |
| | |
| |