Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flucht- und Rettungswegplan, im Rahmen, DIN ISO 23601, Kunststoff, 420x297mm, DIN EN ISO 7010


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-40085
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_40085
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Flucht- und Rettungsplan Grundplatt...
Fluchtplan Grundplatte
Rettungsplan Grundplatte
flucht- und rettungsplan grundplatt...
Flucht- und Rettungswegplan, im Rahmen, DIN ISO 23601, Kunststoff, 420x297mm

Flucht- und Rettungswegplan, gemäß DIN ISO 23601, Symbole gemäß ISO 7010, Set bestehend aus: Planträger aus Kunststoff mit aufgedruckter Überschrift, 2 Verhaltensregeln,Legende, Sonstigen Informationen, Übersichtsplan, 1 Sammelbogen mit Minisymbolen (Höhe: 8 mm), Hellgrüne Folie für Rettungswege, Wechselrahmen aus Aluminium, Format: 420x 297 mm
Weitere Informationen:
Sorte:
Alu-Wechselrahmen
Material:
Aluminium
Grundfarbe:
silber
Format:
DIN A3
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitskennzeichen, Flucht- und Rettungspläne, Fluchtwegpläne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,70*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 137,98*
€ 164,20
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 135,60*
€ 161,36
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 128,62*
€ 153,06
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 124,09*
€ 147,67
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 108,70*
€ 129,35
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_40086
ab € 137,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.