| |
|
| Artikel-Nr.: C114A-39661 Herst.-Nr.: KSI_39661 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Haltverbotschild Widerrechtlich abgestellte..., VKZ 283, Aluminium, 400x250mm
Haltverbot-Kombischild Widerrechtlich abgestellte Fahrzeuge werden kostenpflichtig abgeschleppt, mit Verkehrszeichen Nr. 283 Absolutes Halteverbot, für den Einsatz auf dem Betriebsgelände, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: Aluminium, temperaturbeständig von -50 bis +130°C, resistent gegen Lösemittel und viele Chemikalien, leicht, stabil, bruchsicher, nicht brennbar, Format: 400 x 250 mm Weitere Informationen: | | Material: | Aluminium | Randfarbe: | schwarz | Sorte: | Park- und Haltverbot | Schriftfarbe: | schwarz | Grundfarbe: | weiß | Form: | Rechteck | Format: | 400x250mm | Symbol: | Absolutes Halteverbot | Abschleppsymbol I |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kroschke hinweisschild, allgemeine hinweisschilder, hinweisschild halteverbot, Straßenverkehrsschilder, Straßenverkehrsschild, Parkverbotsschilder, Parkplatz, Verbotsschilder, Verkehrszeichen, Parkplatzkennzeichnung, Widerrechtlich abgestellte Fahrzeuge |
| | |
| |