Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrensymbol Umwelt GHS 09, Folie, selbstklebend, 12x17mm, 10/Bogen, GHS-Verordnung


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-39065
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_39065
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
GHS 09
GHS09
Gefahrensymbol 09
kroschke ghs09
Gefahrensymbol Umwelt GHS09, Folie, selbstklebend, 12x17mm, 10/Bogen

Gefahrensymbol Umwelt GHS09, gemäß GHS-Verordnung, zur Kennzeichnung von gewässergefährdenden Stoffen, zum Kombinieren mit RKZ Einzeletiketten, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: selbstklebende, stark haftende Folie mit Oberflächenschutz, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, witterungs-, säuren- und laugenbeständig, Format: 12x 17 mm, 1 Bogen = 10 Stück
Weitere Informationen:
Signalwort:
Gefahr
Sorte:
Standardetiketten gemäß GHS
Grundfarbe:
weiß
Form:
Rechteck
Material:
PVC-Folie
Ausführung:
Bogen
Schriftfarbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: ghs 09, Sicherheitskennzeichen, Gefahrstoffkennzeichen, Hinweiskennzeichen, GHS-Kennzeichen, Gefahrensymbole, GHS Verordnung, Gefahrensymbol
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 10 Stück (ab € 0,473* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 7,31*
€ 8,70
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 6,56*
€ 7,81
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 6,37*
€ 7,58
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 6,15*
€ 7,32
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 5,94*
€ 7,07
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 4,73*
€ 5,63
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_29728
ab € 7,16*
Sonstiges
Kroschke
KSI_29729
ab € 8,32*
Sonstiges
Kroschke
KSI_29730
ab € 9,29*
Sonstiges
Kroschke
KSI_39066
ab € 10,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.