Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrensymbol Flamme über Kreis GHS 03, Folie, selbstklebend, 70x100mm, 6/Bogen, GHS-Verordnung


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-39054
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_39054
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
GHS 03
GHS03
Gefahrensymbol 03
ghs 03 folie
Gefahrensymbol Flamme über Kreis GHS03, Folie, selbstklebend, 70x100mm, 6/Bogen

Gefahrensymbol Flamme über Kreis GHS03, gemäß GHS-Verordnung, zur Kennzeichnung von entzündend und oxidierend wirkenden Stoffen und Gemischen, zum Kombinieren mit RKZ Einzeletiketten, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: selbstklebende, stark haftende Folie mit Oberflächenschutz, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, witterungs-,säuren- und laugenbeständig, Format: 70 x 100 mm, 1 Bogen = 6 Stück
Weitere Informationen:
Signalwort:
Gefahr
Sorte:
Standardetiketten gemäß GHS
Grundfarbe:
weiß
Form:
Rechteck
Material:
PVC-Folie
Ausführung:
Bogen
Schriftfarbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: ghs 03, Sicherheitskennzeichen, Gefahrstoffkennzeichen, Hinweiskennzeichen, GHS-Kennzeichen, Gefahrensymbole, GHS Verordnung, Gefahrensymbol
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 6 Stück (ab € 1,75* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 15,16*
€ 18,04
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 14,82*
€ 17,64
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 14,19*
€ 16,89
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 13,75*
€ 16,36
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 13,34*
€ 15,87
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 10,50*
€ 12,50
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_39053
ab € 4,73*
Sonstiges
Kroschke
KSI_29704
ab € 7,12*
Sonstiges
Kroschke
KSI_29705
ab € 8,29*
Sonstiges
Kroschke
KSI_29706
ab € 9,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.