Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzelkettenständer MultiMAX inklusive Fuß, rot-reflektierend, Polypropylen, H 1000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-38407
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_38407
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
kettenständer acryl
Einzelkettenständer MultiMAX inklusive Fuß, rot-reflekt., Polypropylen, H 1000mm

Einzelkettenständer MultiMAX inklusive Fuß, Absperrlänge bis zu 4 m, für den Innen- und temporären Außeneinsatz, mit selbstfixierender Kettendurchführung, Verbindung vonPfosten und Fuß mit Bajonettverschluss, mit M36 Gewinde zur Aufnahme einer Hinweistafel, Farbe: rot-reflektierend, Material: Kunststoff, Durchmesser: 400 mm, Material Pfosten: Polypropylen und PVC, Pfosten Höhe: 1000 mm, Durchmesser: 63 mm, Fuß-Gewicht: 3,2 kg, Gesamtgewicht: 4,5 kg
Weitere Suchbegriffe: kettenständer, kettenständer rot, Begrenzungen, Absperrungen, Pfähle, Pfahl, Absperrpfosten, Kettenbarrieren, Absperrkette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,90*
€ 78,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,14*
€ 77,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,42*
€ 74,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,91*
€ 71,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,74*
€ 68,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,84*
€ 59,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.