Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitkegel-Absperrset Maxi, 5 Kegel, 5 Haken, 10m Kunststoffkette, rot/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-37684
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_37684
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Absperrkette
Kunststoffkette
Leitkegel
Pylon
Leitkegel-Absperrset Maxi, 5 Kegel, 5 Haken, 10m Kunststoffkette, rot/weiß

Leitkegel-Absperrset Maxi, bestehend aus 5 x 750 mm Kegel, 10 m Kunststoff-Absperrkette, Farbe: rot/weiß, Durchmesser: 8 mm, 5 frei drehbare Einhängehaken, schnell und unkompliziert aufzubauen, platzsparend zu lagern
Weitere Informationen:
Sorte:
Absperrsystem
Material:
Kunststoff
Grundfarbe:
weiß/rot
Weitere Suchbegriffe: Pylonen, Verkehrsleitkegel, absperrketten rot-weiß kunststoff, absperrketten kunststoff, absperrkette, Zubehör, Absperrungen, Absperrsystem, Kettenzubehör, Kegel, Verkehrshütchen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 248,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,23*
€ 377,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,90*
€ 368,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 296,92*
€ 353,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,35*
€ 336,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,70*
€ 325,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,33*
€ 295,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
7810
ab € 3,20*
Zubehör
Kroschke
36059
ab € 36,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.