| |
|
| Artikel-Nr.: C114A-37581 Herst.-Nr.: KSI_37581 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Erste-Hilfe-Rucksack PRO, mit SÖHNGEN-Füllung gem.DIN 13169, 23 l, 360x470x260mm
Erste-Hilfe-Rucksack PRO, SÖHNGEN-Füllung gemäß ASR A4.3 (DIN 13169:2021), großes und gutstrukturiertes Raumangebot, äußerst robust, reiß- undabriebfest, Reflexstreifen,wasserfeste Bodenwanne, farbige Zipper, großesKlarsichtfach, ergonomische Griffe, Klettstreifen für weitere Module, gepolsterte Rückentragegurte, ausklappbare Front, Hauptfach mit Rahmen und Trennstegen, 2 Fronttaschen, 2 Seitentaschen, Farbe: rot, Material: PES-Polyester mit PVC-Beschichtung, Volumen: ca. 23 l, Maße: 360 x 470 x 260 mm Weitere Informationen: | | Norm Erste Hilfe: | DIN 13169 | ASR A4.3 | Kategorie Erste Hilfe: | Nachfüllpacks | Farbe Erste Hilfe: | rot | Marke: | SÖHNGEN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: erste hilfe rucksack, Verletztenversorgung, Erste Hilfe, Erste-Hilfe-Ausrüstung, Erste Hilfe Sofortmaßnahmen, Sofortmaßnahmen, Rucksack, mit Füllung, DIN 13169 |
| | |
| |