| |
|
| Artikel-Nr.: C114A-37415 Herst.-Nr.: KSI_37415 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Instandhaltungsnachweis Feuerlöscher,DIN 14406-4,Folie,ablösbar,100x60mm,15/Heft
Instandhaltungsnachweis für Feuerlöscher, gemäß DIN 14406-4, 3-spaltig, zur Dokumentation von Wartungsdaten für Maschinen und Geräte, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: ablösbare Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen vieleChemikalien, Format: 100 x 60 mm, 1 Heft = 15 Stück Weitere Informationen: | | Material: | Folie | Grundfarbe: | weiß | Form: | Rechteck |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitskennzeichen, Prüfetiketten, Sicherheitsetiketten, Wartungsbelege, Kontrollnachweise, Pickerl, Prüfmarke, Liste, Dokumentation |
| | |
| |