Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Kraftfahrzeugkennzeichnung
>
Gefahrgut-Kennzeichnung
>
Gefahrgutzettel
>
Gefahrgutklasse 8
>
Artikel
Verpackungskennzeichen Kl.8 Ätzende Stoffe, Haftpapier, permanent, 50x50mm, 1000/Rolle, IMDG-Code, GGVSEB, ADR
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C114A-37399
Hersteller:
Kroschke
Herst.-Nr.:
37399
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Gefahrgut-Etiketten Corrosive
Gefahrgut-Etiketten Ätzende Stoffe
Gefahrgutetiketten Klasse 8 Ätzende...
Gefahrgutklasse 8
Verpackungskennz.Kl.8 Ätzende Stoffe,Haftpapier,permanent,50x50mm,1000/Rolle
Verpackungskennzeichen Klasse 8 - Ätzende Stoffe, gemäß ADR, RID, IMDG-Code, GGVSEB,zur zeitlich begrenzten Markierung von Umverpackungen aus Karton, Pappe oder Papier,für den Innen- und sehr kurzfristigen Außeneinsatz, Material: permanent haftendes Haftpapier, temperaturbeständig von -20 bis +80°C, Format: 50 x 50 mm, 1 Rolle = 1000 Stück
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Gefahrgutkennzeichen
Grundfarbe:
weiß
Material:
Haftpapier
Ausführung:
Rolle
Schriftfarbe:
schwarz
... >
Lager, Verpackung, Qualität
>
Verpackungskennzeichnung
>
Gefahrgutaufkleber
Weitere Suchbegriffe:
gefahrgut-etiketten corrosive
,
Verpackungskennzeichnung
,
Gefahrgutkennzeichen
,
Totenkopf
,
Verpackungszeichen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 50,53*
1 Rolle enthält 1.000 Stück (ab € 0,02543* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 50,53*
€ 60,13
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 42,35*
€ 50,40
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 37,93*
€ 45,14
pro Rolle
ab 11 Rollen
€ 32,19*
€ 38,31
pro Rolle
ab 21 Rollen
€ 25,43*
€ 30,26
pro Rolle
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Verpackungskennzeichen Kl. 8 Ätzende Stoffe, Folie, seewasserbeständig, 100x100mm, 500/Rolle, IMDG-Code, GGVSEB, ADR
Kroschke
70119
€ 0,4028*
Sonstiges
Verpackungskennzeichen Kl. 8 Ätzende Stoffe, Folie, seewasserbeständig, 100x100mm, IMDG-Code, GGVSEB, ADR, IATA
Kroschke
70066
€ 2,53*
Sonstiges
Verpackungskennzeichen Kl. 8 Ätzende Stoffe, Folie, seewasserbeständig, 150x150mm, IMDG-Code, GGVSEB, ADR, IATA
Kroschke
70072
€ 3,32*
Sonstiges
Verpackungskennzeichen Kl.8 Ätzende Stoffe, Folie, seewasserbeständig, 50x50mm
Kroschke
45619
€ 2,05*
Sonstiges
Verpackungskennzeichen Kl.8 Ätzende Stoffe, Folie, seewasserbeständig, 50x50mm, 500/Rolle, IMDG-Code, GGVSEB, ADR
Kroschke
37401
€ 70,68*
Sonstiges
Verpackungskennzeichen Kl.8 Ätzende Stoffe, Haftpapier, permanent, 100x100mm
Kroschke
45621
€ 2,24*
Sonstiges
Verpackungskennzeichen Kl.8 Ätzende Stoffe, Haftpapier, permanent, 100x100mm, 1000/Rolle
Kroschke
38702
€ 132,02*
Sonstiges
Verpackungskennzeichen Kl.8 Ätzende Stoffe, Haftpapier, permanent, 50x50mm
Kroschke
45620
€ 1,89*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.