Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Kraftfahrzeugkennzeichnung
>
Gefahrgut-Kennzeichnung
>
Gefahrgutzettel
>
Gefahrgutklasse 2.2
>
Artikel
Verpackungskennzeichen Kl.2.2 Nicht entfl..., Haftpapier, permanent, 50x50mm, 1000/Rolle, IMDG-Code, GGVSEB, ADR
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C114A-37377
Hersteller:
Kroschke
Herst.-Nr.:
37377
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Gefahrgutetiketten Klasse 2 Nicht e...
Gefahrgutklasse 2.2
gefahrgutklasse 2.2
Verpackungskennz.Kl.2.2 Nicht entfl...,Haftpapier,permanent,50x50mm,1000/Rolle
Verpackungskennzeichen Klasse 2.2 - Nicht entflammbare, komprimierte Gase, gemäß ADR, RID, IMDG-Code, GGVSEB, zur zeitlich begrenzten Markierung von Umverpackungen aus Karton, Pappe oder Papier, für den Innen- und sehr kurzfristigen Außeneinsatz, Material: permanent haftendes Haftpapier, temperaturbeständig von -20 bis +80°C, Format: 50 x 50 mm, 1 Rolle = 1000 Stück
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Gefahrgutkennzeichen
Grundfarbe:
grün
Material:
Haftpapier
Ausführung:
Rolle
Schriftfarbe:
grün
... >
Lager, Verpackung, Qualität
>
Verpackungskennzeichnung
>
Gefahrgutaufkleber
Weitere Suchbegriffe:
Verpackungskennzeichnung
,
Gefahrgutkennzeichen
,
Totenkopf
,
Kennzeichen
,
Verpackungszeichen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 50,53*
1 Rolle enthält 1.000 Stück (ab € 0,02543* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 50,53*
€ 60,13
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 42,35*
€ 50,40
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 37,93*
€ 45,14
pro Rolle
ab 11 Rollen
€ 32,19*
€ 38,31
pro Rolle
ab 21 Rollen
€ 25,43*
€ 30,26
pro Rolle
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Verpackungskennzeichen Kl. 2.2 Nicht entflamm..., Folie, seewasserbeständig, 100x100mm, 500/Rolle, IMDG-Code, GGVSEB
Kroschke
70075
€ 0,4028*
Sonstiges
Verpackungskennzeichen Kl. 2.2 Nicht entflamm..., Folie, seewasserbeständig, 100x100mm, IMDG-Code, GGVSEB, ADR, IATA
Kroschke
70037
€ 2,53*
Sonstiges
Verpackungskennzeichen Kl.2.2 Nicht entfl., Folie, seewasserbeständig, 50x50mm, 500/Rolle, IMDG-Code, GGVSEB, ADR, IATA
Kroschke
37378
€ 70,68*
Sonstiges
Verpackungskennzeichen Kl.2.2 Nicht entfl.,Folie,seewasserbeständig,50x50mm
Kroschke
45654
€ 2,07*
Sonstiges
Verpackungskennzeichen Kl.2.2 Nicht entfl..., Haftpapier, permanent, 100x100mm, 1000/Rolle, IMDG-Code, GGVSEB, ADR, IATA
Kroschke
70126
€ 132,02*
Sonstiges
Verpackungskennzeichen Kl.2.2 Nicht entflammbare...Gase,Haftpapier,permanent,100x100mm
Kroschke
45658
€ 2,23*
Sonstiges
Verpackungskennzeichen Kl.2.2 Nicht entflammbare...Gase,Haftpapier,permanent,50x50mm
Kroschke
45656
€ 1,89*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.